PHOENIX CONTACT - PHC5600461 EM-DUO 120/15 PRESA DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 15 A
Mit Klappdeckel - nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein
Mit Kontroll-Leuchte - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918929930
Artikelnummer
PHC5600461
Herstellernummer
5600461
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
15 A
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit zwei 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.