PHOENIX CONTACT - PHC5600461 EM-DUO 120/15 PRESA DOPPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 125 V
Corrente nominale - 15 A
Con coperchio a cerniera - no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini) - no
Con spia di controllo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918929930
Codice prodotto
PHC5600461
Cod. produttore
5600461
Produttore
PHC
Tensione nominale:
125 V
Corrente nominale:
15 A
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con spia di controllo:
no
Profondità di incasso:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20