PHOENIX CONTACT - PHC3201932 AI-XL 4 -10 GY PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
100 ST
EAN
4017918117344
Artikelnummer
PHC3201932
Herstellernummer
3201932
Hersteller
PHC
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein


