PHOENIX CONTACT - PHC3201288 AI 0,75-10 GY PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918094782
Artikelnummer
PHC3201288
Herstellernummer
3201288
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


