Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964623 DEK-OV- 5DC/240AC/800 MORSETTO OPTO USCI - 2964623

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...6 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 10...253 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.8 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918130909

Artikelnummer

PHC2964623

Herstellernummer

2964623

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

4...6 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

10...253 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.8 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Einlegebrücken EB-DIK. Aktor-Variante verfügbar.