Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964555 DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT - 2964555

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964555 DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 2.5...6 V

  • Ausgangsspannung - 14...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918130992

Artikelnummer

PHC2964555

Herstellernummer

2964555

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

2.5...6 V

Ausgangsspannung:

14...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten. Ausgangsseitige Gegentaktstufe. Grenzfrequenz bis 100 kHz.