PHOENIX CONTACT - PHC2954235 EMG 17-OV- 24DC/240AC/3 OPTOACC. DI POTE - 2954235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 48...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918084899
Artikelnummer
PHC2954235
Herstellernummer
2954235
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
48...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48-280 V AC/ max. 3 A


