Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2948827 EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 OPTOACC. DI POTE - 2948827

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2948827 EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 OPTOACC. DI POTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 24...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918083496

Artikelnummer

PHC2948827

Herstellernummer

2948827

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

24...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 1 A