PHOENIX CONTACT - PHC2944229 EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 21.6...26.4 V
Ausgangsspannung - 5...36 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918081522
Artikelnummer
PHC2944229
Herstellernummer
2944229
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
21.6...26.4 V
Ausgangsspannung:
5...36 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A


