Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2944216 EMG 10-OV- 12DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN - 2944216

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2944216 EMG 10-OV- 12DC/24DC/1 OPTOACC. DI POTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 10.8...13.2 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5...36 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918081515

Artikelnummer

PHC2944216

Herstellernummer

2944216

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

10.8...13.2 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5...36 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A