Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2942810 EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 OPTOACC. DI POTE - 2942810

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2942810 EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 OPTOACC. DI POTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918080860

Artikelnummer

PHC2942810

Herstellernummer

2942810

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

12...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Anwendungen mit lange Steuerleitungen. Hohe Relaisrückfallspannung.