PHOENIX CONTACT - PHC2921284 VAL-MS 385/80/1+1-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Schutzpegel - 1.7 kV
Montageart - sonstige
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 385 V
Packung
1 ST
EAN
4046356280006
Artikelnummer
PHC2921284
Herstellernummer
2921284
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel:
1.7 kV
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


