PHOENIX CONTACT - PHC2921284 VAL-MS 385/80/1+1-FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Livello di protezione - 1.7 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356280006
Codice prodotto
PHC2921284
Cod. produttore
2921284
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Livello di protezione:
1.7 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2 kV
Livello di protezione N-PE:
2 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri