PHOENIX CONTACT - PHC2920968 VAL-MS 385/80/3+1-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA 
- Schutzpegel - 1.7 kV 
- Nennspannung AC - 240 V 
- Mit Fernmeldekontakt - ja 
- Baugröße - 4 TE 
Packung
- 1 ST 
EAN
4046356280983
Artikelnummer
PHC2920968
Herstellernummer
2920968
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel:
1.7 kV
Nennspannung AC:
240 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


