PHOENIX CONTACT - PHC2920968 VAL-MS 385/80/3+1-FM SPD TIPO 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA 
- Livello di protezione - 1.7 kV 
- Tensione nominale AC - 240 V 
- Con contatto di segnalazione a distanza - sì 
- Dimensione / Misura - 4 moduli 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356280983
Codice prodotto
PHC2920968
Cod. produttore
2920968
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Livello di protezione:
1.7 kV
Tensione nominale AC:
240 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2 kV
Livello di protezione N-PE:
2 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri