PHOENIX CONTACT - PHC2920256 VAL-MS 750/30-ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 45 kA
Schutzpegel - 2.7 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 554 V
Höchste Dauerspannung AC - 750 V
Packung
10 ST
EAN
4046356157308
Artikelnummer
PHC2920256
Herstellernummer
2920256
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
45 kA
Schutzpegel:
2.7 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
554 V
Höchste Dauerspannung AC:
750 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein


