pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2920256 VAL-MS 750/30-ST SPINA RIC. TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2920256 VAL-MS 750/30-ST SPINA RIC. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 45 kA

  • Livello di protezione - 2.7 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 554 V

  • Tensione massima continuativa AC - 750 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356157308

Codice prodotto

PHC2920256

Cod. produttore

2920256

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

45 kA

Livello di protezione:

2.7 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

554 V

Tensione massima continuativa AC:

750 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore. Codifica meccanica di tutti gli slot. Composto da spina ed elemento base. Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori. Elemento base con/senza contatto FM libero da potenziale.