PHOENIX CONTACT - PHC2909968 VAL-SEC-T2-3C-440-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.9 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Packung
1 ST
EAN
4055626409054
Artikelnummer
PHC2909968
Herstellernummer
2909968
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.9 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.9 kV
Schutzpegel N-PE:
1.9 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige