PHOENIX CONTACT - PHC2909968 VAL-SEC-T2-3C-440-FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.9 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626409054
Codice prodotto
PHC2909968
Cod. produttore
2909968
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.9 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
1.9 kV
Livello di protezione N-PE:
1.9 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri


