PHOENIX CONTACT - PHC2907928 PLT-SEC-T3-230-FM-PT SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 240 V
Nennlaststrom - 26 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 1.25 kV
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Packung
5 ST
EAN
4055626257655
Artikelnummer
PHC2907928
Herstellernummer
2907928
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
240 V
Nennlaststrom:
26 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
1.25 kV
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
240 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein