PHOENIX CONTACT - PHC2907928 PLT-SEC-T3-230-FM-PT SPD TIPO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 240 V
Corrente nominale di carico - 26 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Livello di protezione - 1.25 kV
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Confezione
5 PZ
EAN
4055626257655
Codice prodotto
PHC2907928
Cod. produttore
2907928
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
240 V
Corrente nominale di carico:
26 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione:
1.25 kV
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
240 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no


