Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907927 PLT-SEC-T3-120-FM-PT SPD TIPO 3

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907927 PLT-SEC-T3-120-FM-PT SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Schutzpegel - 0.75 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 150 V

  • Polzahl - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626257631

Artikelnummer

PHC2907927

Herstellernummer

2907927

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

120 V

Nennlaststrom:

26 A

Schutzpegel:

0.75 kV

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Polzahl:

2

Höchste Dauerspannung DC:

150 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

5 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.75 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

0.85 kV

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Schnelle, werkzeuglose Installation mit Push-in-Anschlusstechnik. Erhöht Lebensdauer und Verfügbarkeit der Anlage durch optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung. 5 Jahre Garantie auf Ihre QUINT 4 Stromversorgung bei gemeinsamer Installation mit PLT-SEC, s. Dokument im Downloadbereich. Einfache Wartung und Prüfung der Schutzgeräte dank Steckbarkeit.