PHOENIX CONTACT - PHC2907927 PLT-SEC-T3-120-FM-PT SPD TIPO 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120 V
Corrente nominale di carico - 26 A
Livello di protezione - 0.75 kV
Tensione massima continuativa AC - 150 V
Numero di poli - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4055626257631
Codice prodotto
PHC2907927
Cod. produttore
2907927
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
120 V
Corrente nominale di carico:
26 A
Livello di protezione:
0.75 kV
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Numero di poli:
2
Tensione massima continuativa DC:
150 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.75 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
0.85 kV
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no