PHOENIX CONTACT - PHC2906826 TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I SPD SEGNALE - 2906826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 15 V
Nennlaststrom - 0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader - 145 V
Packung
1 ST
EAN
4055626135885
Artikelnummer
PHC2906826
Herstellernummer
2906826
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
145 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
95 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
95 V
Grenzfrequenz:
60 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


