PHOENIX CONTACT - PHC2905988 FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM SPD TIPO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Baugröße - 6 TE
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626013275
Artikelnummer
PHC2905988
Herstellernummer
2905988
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Baugröße:
6 TE
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennspannung AC:
400 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Nennspannung DC:
0 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja