PHOENIX CONTACT - PHC2905988 FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM SPD TIPO 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Dimensione / Misura - Distanziale modulare 6 TE
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626013275
Codice prodotto
PHC2905988
Cod. produttore
2905988
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
35 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 6 TE
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Altre configurazioni di rete:
no
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
35 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
400 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Tensione nominale DC:
0 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì


