PHOENIX CONTACT - PHC2905646 VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - ja
Baugröße - 4 TE
Packung
1 ST
EAN
4046356984195
Artikelnummer
PHC2905646
Herstellernummer
2905646
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
1500 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Schutzpegel L-N:
4.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein