PHOENIX CONTACT - PHC2905646 VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 4.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Dimensione / Misura - 4 moduli
Confezione
1 PZ
EAN
4046356984195
Codice prodotto
PHC2905646
Cod. produttore
2905646
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
4.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
1500 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1500 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
1.5 mm²
Livello di protezione L-N:
4.5 kV
Fusible di backup integrato:
no