PHOENIX CONTACT - PHC2905640 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6.25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Baugröße - 4 TE
Netzform DC - ja
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Packung
1 ST
EAN
4046356984423
Artikelnummer
PHC2905640
Herstellernummer
2905640
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Netzform DC:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Schutzpegel:
4.5 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja