pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905640 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 1

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905640 VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD TIPO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 6.25 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Dimensione / Misura - 4 moduli

  • Configurazione di rete DC -

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356984423

Codice prodotto

PHC2905640

Cod. produttore

2905640

Produttore

PHC

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

6.25 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete DC:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

Tensione massima continuativa DC:

1500 V

Livello di protezione:

4.5 kV

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Morsetto doppio per il collegamento sicuro e semplice della compensazione di potenziale. Alloggiamenti delle viti rialzati per lavorare in sicurezza. Collegamenti principali con coni di inserimento prolungati per una maggiore resistenza alle correnti di dispersione superficiali.