PHOENIX CONTACT - PHC2905473 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P SPINA RIC. T - 2905473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TT - ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Nennspannung AC - 240 V
Packung
1 ST
Netzform TT:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


