PHOENIX CONTACT - PHC2905471 FLT-SEC-T1-350/25-P SPINA RIC. TIPO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Baugröße - 2 TE
Netzform TT - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356950688
Artikelnummer
PHC2905471
Herstellernummer
2905471
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
auf Basiselement
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Baugröße:
2 TE
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


