pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905471 FLT-SEC-T1-350/25-P SPINA RIC. TIPO 1

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905471 FLT-SEC-T1-350/25-P SPINA RIC. TIPO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

  • Configurazione di rete TT -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356950688

Codice prodotto

PHC2905471

Cod. produttore

2905471

Produttore

PHC

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TT:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

240 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Spinterometro privo di corrente residua di rete. Senza corrente di dispersione, idoneo per l'impiego nell'area del precontatore. A innesto. Basso livello di protezione di 1,5 kV. Indicazione ottica, meccanica di stato.