PHOENIX CONTACT - PHC2905467 FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM SPD TIPO 1+2 - 2905467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4046356950596
Artikelnummer
PHC2905467
Herstellernummer
2905467
Hersteller
PHC
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
160 kJ/Ohm
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20