PHOENIX CONTACT - PHC2905467 FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM SPD TIPO 1+2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4046356950596
Codice prodotto
PHC2905467
Cod. produttore
2905467
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Tensione nominale DC:
0 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
0 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE:
0 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
160 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20