Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905422 FLT-SEC-P-T1-350/25-P SPINA RIC. T1/2 - 2905422

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905422 FLT-SEC-P-T1-350/25-P SPINA RIC. T1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform TT - ja

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 350 V

  • Nennspannung AC - 240 V

Packung

  • 1 ST

Netzform TT:

ja

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

2 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige.