Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905417 ST-OV3- 24DC/400AC/3 OPTOACC. DI POTENZA - 2905417

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905417 ST-OV3- 24DC/400AC/3 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Ausgangsspannung - 24...420 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918079406

Artikelnummer

PHC2905417

Herstellernummer

2905417

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

21.6...26.4 V

Ausgangsspannung:

24...420 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-420 V AC/max. 3 A