PHOENIX CONTACT - PHC2905348 VAL-SEC-T2-1S-175-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.95 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 120 V
Höchste Dauerspannung AC - 175 V
Packung
1 ST
EAN
4046356948036
Artikelnummer
PHC2905348
Herstellernummer
2905348
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.95 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
175 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
0.85 kV
Schutzpegel N-PE:
0.95 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20