PHOENIX CONTACT - PHC2905348 VAL-SEC-T2-1S-175-FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 0.95 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 120 V
Tensione massima continuativa AC - 175 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356948036
Codice prodotto
PHC2905348
Cod. produttore
2905348
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
0.95 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
120 V
Tensione massima continuativa AC:
175 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
0.85 kV
Livello di protezione N-PE:
0.95 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


