Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903231 ST-OV3- 24DC/240AC/3 OPTOACC. DI POTENZA - 2903231

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903231 ST-OV3- 24DC/240AC/3 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 24...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918079017

Artikelnummer

PHC2903231

Herstellernummer

2903231

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

24...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-280 V AC/max. 3 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke