PHOENIX CONTACT - PHC2882776 VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
EAN
4046356175838
Artikelnummer
PHC2882776
Herstellernummer
2882776
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
6 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein