pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2882776 VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2882776 VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356175838

Codice prodotto

PHC2882776

Cod. produttore

2882776

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 6 TE

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Prefusibile scaricatore resistente alle correnti impulsive. In caso di guasto segnalazione mediante contatto FM per i sistemi di monitoraggio. In caso di un sovraccarico della protezione contro le sovratensioni avviene una separazione di tutti i poli dalla rete. Combinazioni di scaricatori tipo 2 con prefusibile scaricatore integrato.