PHOENIX CONTACT - PHC2839198 PT 2X1VA-230AC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230...230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Max. Dauerspannung DC - 275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 26 A
Packung
10 ST
EAN
4017918182854
Artikelnummer
PHC2839198
Herstellernummer
2839198
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
230...230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


