PHOENIX CONTACT - PHC2839185 PT 2X1VA-120AC-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2839185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 120...120 V
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Max. Dauerspannung DC - 150 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 26 A
Packung
10 ST
EAN
4017918182847
Artikelnummer
PHC2839185
Herstellernummer
2839185
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
120...120 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
150 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


