PHOENIX CONTACT - PHC2839127 VAL-MS 230 SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.35 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
4017918182601
Artikelnummer
PHC2839127
Herstellernummer
2839127
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.35 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.35 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein