PHOENIX CONTACT - PHC2839127 VAL-MS 230 SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.35 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918182601
Codice prodotto
PHC2839127
Cod. produttore
2839127
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.35 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.35 kV
Fusible di backup integrato:
no


