Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2807939 CT 10-18FSR+F/PE-24 SPINA PROTEZ. SEGNAL - 2807939

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2807939 CT 10-18FSR+F/PE-24 SPINA PROTEZ. SEGNAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 28 V

  • Max. Dauerspannung DC - 40 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.14 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918075415

Artikelnummer

PHC2807939

Herstellernummer

2807939

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

28 V

Max. Dauerspannung DC:

40 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.14 A

Schutzpegel Ader/Erde:

60 V

Grenzfrequenz:

2.5 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzmodule müssen richtungsorientiert gesteckt werden. Kombinierte Schutzschaltungen.