PHOENIX CONTACT - PHC2807926 CT 10-18FS+F/PE-24 SPINA PROTEZ. SEGNALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 24...24 V
Höchste Dauerspannung AC - 28 V
Höchste Dauerspannung DC - 40 V
Nennlaststrom - 1.5 A
Packung
1 ST
EAN
4017918075408
Artikelnummer
PHC2807926
Herstellernummer
2807926
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


