PHOENIX CONTACT - PHC2807609 VAL-MS 500 ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2.7 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 600 V
Packung
10 ST
EAN
4017918075293
Artikelnummer
PHC2807609
Herstellernummer
2807609
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2.7 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein


