PHOENIX CONTACT - PHC2807609 VAL-MS 500 ST SPINA RIC. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 2.7 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 600 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918075293
Codice prodotto
PHC2807609
Cod. produttore
2807609
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
2.7 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
600 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no